MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Double Horizontale B1 B1 à Vis - 172412

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Double Horizontale B1 B1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221724124

Réf. Sonepar

03049002009

Réf. Fournisseur

172412

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé double horizontale 1 basculeur 1 basculeur à vis. Dimensions : 151x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique