MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Double Horizontale P1+Led P1+Led Magnet - 182412M-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Double Horizontale P1+Led P1+Led Magnet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221824251

Réf. Sonepar

03049182425

Réf. Fournisseur

182412M-L

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé double horizontale 1 bouton PUSH+LED 1 bouton PUSH+LED. Façade magnétique. Dimensions 151x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis