MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Habillage Thermostat Thermozyklus Rg à Vis - 760412

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Habillage Thermostat Thermozyklus Rg à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220056639

Réf. Sonepar

03049006816

Réf. Fournisseur

760412

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé habillage thermostat Thermozyklus RG à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.