MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brossé quadruple horizontale PC PC C1 M1 magné - 442412M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brossé quadruple horizontale PC PC C1 M1 magné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225008879

Réf. Sonepar

03049500887

Réf. Fournisseur

442412M

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

293 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence Laiton Acier Brossé quadruple horizontale 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + TV + 1 média magné. Dimensions de la façade : 293x80x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Façade Collection Confidence - En laiton épaisseur 5mm - 12 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.