MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Quadruple Horizontale PC Pc M1 M1 à Vis - 433412

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Quadruple Horizontale PC Pc M1 M1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244224334122

Réf. Sonepar

03049433412

Réf. Fournisseur

433412

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé quadruple horizontale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T 1 média 1 média. Façade à vis. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis