MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Simple 1 Gros Push à Vis - 145412

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Simple 1 Gros Push à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221454120

Réf. Sonepar

03049001578

Réf. Fournisseur

145412

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé simple 1 gros bouton poussoir PUSH à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés