MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Simple B3 à Vis - 133412

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Simple B3 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221334125

Réf. Sonepar

03049001400

Réf. Fournisseur

133412

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé simple 3 basculeurs à vis. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standard à connexion automatique