MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Simple U1 - 189412M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • adapté à une boîte de sol - Non

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3244220004074

Réf. Sonepar

03049004996

Réf. Fournisseur

189412M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

adapté à une boîte de sol:

Non

qualité du matériau:

laiton

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé simple ouverture pour chargeur double USB

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis