MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Triple Horizontale 3X B.Ticino - 3045412

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Triple Horizontale 3X B.Ticino

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225056207

Réf. Sonepar

03049003747

Réf. Fournisseur

3045412

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

gris

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé triple horizontale 3x b.ticino

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.