MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Triple Horizontale B1 B1 B1 à Vis - 303412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244223034122
Réf. Sonepar
03049003696
Réf. Fournisseur
303412
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé triple horizontale 1 basculeur 1 basculeur 1 basculeur à vis. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Format triple horizontal 222x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Format triple horizontal 222x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis


