MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Etroite Longue 2 Push - 122412M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Etroite Longue 2 Push

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225008626

Réf. Sonepar

03049001175

Réf. Fournisseur

122412M

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier étroite longue 2 PUSH. Façade magnétique. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis