MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Quadruple Verticale 3Xpck M1 V - 461412-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Quadruple Verticale 3Xpck M1 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225052476

Réf. Sonepar

03049505247

Réf. Fournisseur

461412-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

293 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé quadruple verticale 3x1 prise Schuko 1 MEDIA à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis