MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Simple 4 Push - 144412M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - brossé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225009364
Réf. Sonepar
03049001557
Réf. Fournisseur
144412M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
4
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


