MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Simple M1; Façade magnétique. - 192412M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225009197
Réf. Sonepar
03049002391
Réf. Fournisseur
192412M
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


