MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Double Horizontale 3 Basculeurs - 173413M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Double Horizontale 3 Basculeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225011282

Réf. Sonepar

03049002043

Réf. Fournisseur

173413M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc double horizontale 3 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 151x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.