MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Double Prise De Sol PCK Pck - 910413-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Double Prise De Sol PCK Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244229144214

Réf. Sonepar

03049914421

Réf. Fournisseur

910413-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

10 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc double prise de sol Schuko. Encastré à fleur de sol ou en saillie (10mm). IP44. Dim 151x80x10mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format double 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - IP44 - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique