MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Em Simple Knx 2 Boutons+Led+Porte Etiquette Vis - 712424-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Em Simple Knx 2 Boutons+Led+Porte Etiquette Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244227124300

Réf. Sonepar

03049712430

Réf. Fournisseur

712424-L

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email simple KNX 2 boutons +LED +porte étiquette à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.