MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Double Verticale Guichet Lumiere-Porte Vis - 170424

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Double Verticale Guichet Lumiere-Porte Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221704249

Réf. Sonepar

03049170424

Réf. Fournisseur

170424

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email double verticale guichet lumineux "LUMIERE" "PORTE" à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Vertical 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés