MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Etroite Longue B2 à Vis - 102424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - blanc
qualité du matériau - laiton
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221024248
Réf. Sonepar
03049001021
Réf. Fournisseur
102424
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC