MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Etroite Longue B2X à Vis - 104424

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Etroite Longue B2X à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221044246

Réf. Sonepar

03049001065

Réf. Fournisseur

104424

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email étroite longue 2 basculeurs éloigné, à vis. Dimensions : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC