MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Prise De Courant à Clapet - 190424M-CL

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Prise De Courant à Clapet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228211931

Réf. Sonepar

03049821193

Réf. Fournisseur

190424M-CL

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email Prise de Courant à Clapet

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.