MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Quadruple Verticale 4Xpck V - 460424-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Quadruple Verticale 4Xpck V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 293 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225052414

Réf. Sonepar

03049505241

Réf. Fournisseur

460424-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

293 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email quadruple verticale 4x1 prise Schuko à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis