MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Simple B2 - 132424M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225030849

Réf. Sonepar

03049001386

Réf. Fournisseur

132424M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email simple 2 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis