MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Simple Spot 360° à Vis - 211424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - métal 
- couleur - blanc 
- qualité du matériau - laiton 
- largeur - 80 mm 
- hauteur - 80 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244222114245
Réf. Sonepar
03049002796
Réf. Fournisseur
211424
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email simple spot 360°. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens


