MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Triple Horizontale M2 M2 M2 - 323424M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Triple Horizontale M2 M2 M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225031327

Réf. Sonepar

03049004153

Réf. Fournisseur

323424M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email triple horizontale 2 MEDIA 2 MEDIA 2 MEDIA

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis