MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Triple Horizontale PCK U1 C1 Vis - 332424-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Triple Horizontale PCK U1 C1 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220023693

Réf. Sonepar

03049005882

Réf. Fournisseur

332424-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email triple horizontale prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB 1 TV vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple horizontal 222x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique