MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Double Verticale Lis20 + B1 - 232413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - blanc
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244222324132
Réf. Sonepar
03049000086
Réf. Fournisseur
232413
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat double verticale liseuse flexible 20cm + 1 basculeur. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x151mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x151mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens



