MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Quadruple Horizontale 3Xpck U1 Vis - 436413-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Quadruple Horizontale 3Xpck U1 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220029428

Réf. Sonepar

03049006432

Réf. Fournisseur

436413-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat quadruple horizontale 3xprise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis