MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Simple 1 Gros Push à Vis - 145413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - blanc
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221454137
Réf. Sonepar
03049001579
Réf. Fournisseur
145413
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat simple 1 gros bouton poussoir PUSH à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés


