MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Triple Verticale PCK M1 M2 Magnetique - 368413M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Triple Verticale PCK M1 M2 Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223684273

Réf. Sonepar

03049368427

Réf. Fournisseur

368413M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat triple verticale prise Schuko 1 média 2 médias magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis