MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple Obturateur - 198413M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple Obturateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225012494

Réf. Sonepar

03049004880

Réf. Fournisseur

198413M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc simple nue pour gravure à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis