MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple P1+Led Magnetique - 141413M-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple P1+Led Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221414278

Réf. Sonepar

03049141427

Réf. Fournisseur

141413M-L

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc simple 1 bouton PUSH+LED. Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis