MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Triple Horizontale B1 PC Pc - 311413M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Triple Horizontale B1 PC Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225012708

Réf. Sonepar

03049003876

Réf. Fournisseur

311413M

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc triple horizontale 1 basculeur prise 2P+T prise 2P+T. Façade magnétique. Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos mécanismes. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis