MODELEC - Façade Confidence Laiton Bronze Double Verticale PCK M1 V - 283417-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - vertical 
- matériau - métal 
- couleur - bronze 
- traitement de la surface - satiné 
- qualité du matériau - laiton 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225020611
Réf. Sonepar
03049502061
Réf. Fournisseur
283417-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finitionà visieux Bronze double verticale 1 prise Schuko 1 MEDIA à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format double vertical 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format double vertical 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique



