MODELEC - Façade Confidence Laiton Bronze Simple Guichet Lumineux Porte - 149417M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Bronze Simple Guichet Lumineux Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225021144

Réf. Sonepar

03049502114

Réf. Fournisseur

149417M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

bronze

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

6 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Bronze simple guichet lumineux "PORTE". Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.