MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse 3 Modules Horizontal R6 Sans Vis - 897410M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse 3 Modules Horizontal R6 Sans Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228002546

Réf. Sonepar

03049800254

Réf. Fournisseur

897410M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Brosse 3 Modules Horizontale pour triple prise bipasso ou bipasso + Schuko. Façade magnétique. Dimensions 115x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence de MODELEC. Les façades Confidence sont en laiton massif et existent en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.