MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Etroite Longue 2 Push - 122410M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225004437
Réf. Sonepar
03049001173
Réf. Fournisseur
122410M
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Brossé étroite longue 2 PUSH. Façade magnétique. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis



