MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Etroite Longue B3 à Vis - 103410

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Etroite Longue B3 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221034100

Réf. Sonepar

03049001025

Réf. Fournisseur

103410

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

laiton

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Brossé étroite longue 3 basculeurs, à vis. Dimensions : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.