MODELEC - Façade Confidence Laiton Brossé Prise De Courant Double Suisse Magnétique - 190410M-DS

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Brossé Prise De Courant Double Suisse Magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221904601

Réf. Sonepar

03049190460

Réf. Fournisseur

190410M-DS

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Brossé Prise de Courant Double Suisse Magnétique

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence de MODELEC. Les façades Confidence sont en laiton massif et existent en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.