MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple 2 Push - 142410M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225004956
Réf. Sonepar
03049001508
Réf. Fournisseur
142410M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Brossé simple 2 PUSH. Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis