MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple M2 - 193410M

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - brossé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225004857

Réf. Sonepar

03049002433

Réf. Fournisseur

193410M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Brossé simple 2 MEDIA. Façade magnétique. Deux chanfreins biseautés. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis