MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple M2 à Vis - 193410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221934103
Réf. Sonepar
03049002432
Réf. Fournisseur
193410
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique


