MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple P1 à Vis - 141410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - brossé
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221414100
Réf. Sonepar
03049001484
Réf. Fournisseur
141410
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Brossé simple 1 bouton poussoir PUSH à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés



