MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Triple Horizontale PC Pc M1 à Vis - 313410

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Triple Horizontale PC Pc M1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223134105

Réf. Sonepar

03049003933

Réf. Fournisseur

313410

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Brossé triple horizontale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T 1 média . Façade à vis. Dimensions 222x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Format triple horizontal 222x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis