MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil 3 Modules Horizontale R6 à Vis - 897414

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil 3 Modules Horizontale R6 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222004140

Réf. Sonepar

03049200414

Réf. Fournisseur

897414

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

115 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil 3 Modules Horizontale pour triple prise bipasso ou bipasso + Schuko. Façade à vis. Dimensions 115x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format 3 modules 115x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.