MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Double Horizontale B1 B1 à Vis - 172414

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Double Horizontale B1 B1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221724148

Réf. Sonepar

03049002013

Réf. Fournisseur

172414

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

anthracite

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil double horizontale 1 basculeur 1 basculeur à vis. Dimensions : 151x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.