MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Double Horizontale M1 M2 à Vis - 267414

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Double Horizontale M1 M2 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222674145

Réf. Sonepar

03049003211

Réf. Fournisseur

267414

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil double horizontale 1 média 2 média. Façade à vis. Dimensions 151x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis