MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Etroite Longue P1 B1 Eloigne à Vis - 108414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221084143
Réf. Sonepar
03049001147
Réf. Fournisseur
108414
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil étroite longue 1 bouton poussoir PUSH 1 basculeur éloigné, à vis. Dimensions : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC