MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Quadruple Verticale 3Xpck M1 V - 461414-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - vertical 
- matériau - métal 
- couleur - anthracite 
- traitement de la surface - satiné 
- qualité du matériau - laiton 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225052506
Réf. Sonepar
03049505250
Réf. Fournisseur
461414-K
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
293 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil quadruple verticale 3x1 prise Schuko 1 MEDIA à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


