MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Simple B2 - 132414M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - anthracite
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244225015457
Réf. Sonepar
03049001374
Réf. Fournisseur
132414M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis